BEGA - Austauschglas, entspricht 060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Breite - 134 mm
Höhe/Tiefe - 5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299008
Sonepar Artikelnummer
120516522
Hersteller Artikelnummer
70060
Hersteller Typ
70060
Hersteller Artikel Nr.:
70060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Breite:
134 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Austauschglas 70060 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung.


