BEGA - Austauschglas, entspricht 065

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70065
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Breite - 200 mm
Höhe/Tiefe - 5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017292542
Sonepar Artikelnummer
120516523
Hersteller Artikelnummer
70065
Hersteller Typ
70065
Hersteller Artikel Nr.:
70065
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.450 kg
BEGA Austauschglas 70065 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung.


