BEGA - Austauschglas, entspricht 213

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10213
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Breite - 58 mm
Höhe/Tiefe - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017170598
Sonepar Artikelnummer
120515643
Hersteller Artikelnummer
10213
Hersteller Typ
10213
Hersteller Artikel Nr.:
10213
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.100 kg
BEGA Austauschglas 10213. Bandförmige Lichtstärkeverteilung.


