Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Austauschglas, silber, mit Abdeckring, entspricht 076A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Austauschglas, silber, mit Abdeckring, entspricht 076A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70076A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Farbe - Silber

  • Breite - 160 mm

  • Höhe/Tiefe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017296885

Sonepar Artikelnummer

120516527

Hersteller Artikelnummer

70076A

Hersteller Typ

70076A

Hersteller Artikel Nr.:

70076A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Farbe:

Silber

Breite:

160 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059190

Gewicht:

0.400 kg

BEGA Austauschglas 70076A für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit Rahmen aus Aluminiumguss, Farbe Silber.