BEGA - Baldachin, entspricht 5080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13092
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Breite - 122 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018193435
Sonepar Artikelnummer
120521986
Hersteller Artikelnummer
13092
Hersteller Typ
13092
Hersteller Artikel Nr.:
13092
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Breite:
122 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg
BEGA Baldachin 13092 für die Montage an Decken oder anderen Baukonstruktionen mit 0° - 60° Neigung. Metallgehäuse Oberfläche Weiß. Abmessungen: 120 x 60 x 40 mm.


