BEGA - Baldachin, entspricht 5081

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13093
Farbe - schwarz
Länge - 40 mm
Breite - 122 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018193442
Sonepar Artikelnummer
120521987
Hersteller Artikelnummer
13093
Hersteller Typ
13093
Hersteller Artikel Nr.:
13093
Farbe:
schwarz
Länge:
40 mm
Breite:
122 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg
BEGA Baldachin 13093 für die Montage an Decken oder anderen Baukonstruktionen mit 0° - 60° Neigung. Metallgehäuse Oberfläche Farbe samtschwarz. Abmessungen: 120 x 60 x 40 mm.


