BEGA - Befestigungssockel, entspricht 208

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70208
Farbe - anthrazit
Länge - 200 mm
Breite - 200 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299541
Sonepar Artikelnummer
120516582
Hersteller Artikelnummer
70208
Hersteller Typ
70208
Hersteller Artikel Nr.:
70208
Farbe:
anthrazit
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.900 kg
BEGA Befestigungssockel 70208 für die Aufnahme einer Abzweigdose. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Montageplatte aus Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461, zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Höhe 120 mm. Durchmesser: Ø 200 mm.


