Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Befestigungssockel, silber, entspricht 208A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Befestigungssockel, silber, entspricht 208A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70208A

  • Farbe - Silber

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 200 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017299558

Sonepar Artikelnummer

120516583

Hersteller Artikelnummer

70208A

Hersteller Typ

70208A

Hersteller Artikel Nr.:

70208A

Farbe:

Silber

Länge:

200 mm

Breite:

200 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

120 mm

Durchmesser:

200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.900 kg

BEGA Befestigungssockel 70208A für die Aufnahme einer Abzweigdose. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Montageplatte aus Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461, zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Höhe 120 mm. Durchmesser: Ø 200 mm.