BEGA - BEGA Safety Transceiver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71302
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 18 mm
Höhe/Tiefe - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017782135
Sonepar Artikelnummer
121153172
Hersteller Artikelnummer
71302
Hersteller Typ
71302
Hersteller Artikel Nr.:
71302
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
98 mm
Länge:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.050 kg
BEGA Safety Transceiver 71302 ermöglicht die Trennung und Umsetzung eines DALI-Signals in ein für Schwimmbadleuchten oder Unterwasserscheinwerfer erforderliches DATA-Signal. Bis zu 64 Leuchten können in eine Anlage integriert und in Gruppen und Szenen verwendet werden.


