Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - BEGA UniLink Anschlussleitung mit freien Leitungsenden 5,0m

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - BEGA UniLink Anschlussleitung mit freien Leitungsenden 5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71247

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017683753

Sonepar Artikelnummer

121023750

Hersteller Artikelnummer

71247

Hersteller Typ

71247

Hersteller Artikel Nr.:

71247

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ersatzteil:

Ja

Breite:

5000 mm

Höhe/Tiefe:

23 mm

Länge:

23 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.500 kg

BEGA UniLink Anschlussleitung 71247 mit freiem Leitungsende. 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm mit BEGA UniLink Steckverbindung. Eine Seite mit Kupplung, 3 pol., mit Schutzkappe, Schutzart IP 67. Eine Seite mit freiem Leitungsende zur bauseitigen festen Installation.