BEGA - BEGA UniLink Fünffach-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71189
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 150 mm
Höhe/Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017329712
Sonepar Artikelnummer
121023710
Hersteller Artikelnummer
71189
Hersteller Typ
71189
Hersteller Artikel Nr.:
71189
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.300 kg
BEGA UniLink 71189 Verteiler mit 5 Anschlussbuchsen zum Anschluss von BEGA UniLink? Leuchten, Verlängerungsleitungen oder zusätzlicher Fünffach-Verteilern. Gehäuse besteht aus Kunststoff. Farbe schwarz. Gehäuse innen vergossen. 1 Eingangssteckverbindung, 5 Ausgangssteckverbindungen. Ein- und Ausgänge mit schraubbaren Verschlussabdeckungen. 220-240 V ? 50/60 Hz. Maximale Strombelastung: 6 A. Schutzart IP 67.


