BEGA - BEGA UniLink Netzstecker Typ J

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71182
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 500 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017329644
Sonepar Artikelnummer
121023704
Hersteller Artikelnummer
71182
Hersteller Typ
71182
Hersteller Artikel Nr.:
71182
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.150 kg
BEGA UniLink 71182 Netzstecker mit Steckverbindung zu ortsveränderlichen Leuchten. 0,5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm mit nationalem Netzstecker und einer Steckverbindung zum Leistungsscheinwerfer mit Erdspieß. Farbe schwarz. Steckertyp J: in der Schweiz und Liechtenstein verbreitetes System. Netzstecker: Schutzart IP 20 im eingesteckten Zustand in einer Steckdose. Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 12 mm. Verbindungsstecker: Schutzart IP 67 im eingesteckten und verschraubten Zustand. Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.


