Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - BEGA UniLink Verlängerungsleitung 20m

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - BEGA UniLink Verlängerungsleitung 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71188

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Breite - 20000 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017329705

Sonepar Artikelnummer

121023709

Hersteller Artikelnummer

71188

Hersteller Typ

71188

Hersteller Artikel Nr.:

71188

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

20000 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.100 kg

BEGA UniLink Verlängerungsleitung 71188 mit Steckverbindungen zu ortsveränderlichen Leuchten. Gummi-Leitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm. Farbe schwarz. Länge 20 m. 1 Stecker, 3 pol., mit Schutzkappe. 1 Kupplung, 3 pol., mit Schutzkappe. Schutzart IP 67.