Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Betriebsgerät

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71300

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Breite - 247 mm

  • Höhe/Tiefe - 254 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017784627

Sonepar Artikelnummer

121153170

Hersteller Artikelnummer

71300

Hersteller Typ

71300

Hersteller Artikel Nr.:

71300

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

247 mm

Höhe/Tiefe:

254 mm

Länge:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

2.550 kg

BEGA Elektronisches Netzteil 71300 mit einer Leistung von 320 W für Schwimmbadleuchten und Unterwasserscheinwerfer 24 V DC. Das Netzteil ist auch für den Betrieb von mehreren Leuchten geeignet. Gehäuse aus Polycarbonat, Farbe Lichtgrau RAL 7035. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 8-17 mm, max. 5 x 2,5 qmm. 5 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen von ø 6-12 mm. Konstantspannungs-Netzteil nach EN 61347-2-13. Primär: 220-240 V ? 50/60 Hz, Sekundär: 24 V DC. Ausgangsleistung: 0-320 W. Schutzart IP 65. Abmessungen: 245 x 255 x 90 mm.