BEGA - Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71301
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 247 mm
Höhe/Tiefe - 254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017784641
Sonepar Artikelnummer
121153171
Hersteller Artikelnummer
71301
Hersteller Typ
71301
Hersteller Artikel Nr.:
71301
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
247 mm
Höhe/Tiefe:
254 mm
Länge:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
2.600 kg
BEGA Elektronisches Netzteil 71301 mit einer Leistung von 320 W für Schwimmbadleuchten und Unterwasserscheinwerfer 24 V DC. Das Netzteil ist auch für den Betrieb von mehreren Leuchten geeignet. Gehäuse aus Polycarbonat, Farbe Lichtgrau RAL 7035. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 8-17 mm, max. 5 x 2,5 qmm. 5 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen von ø 6-12 mm. Konstantspannungs-Netzteil nach EN 61347-2-13. Primär: 220-240 V ? 50/60 Hz, Sekundär: 24 V DC. Ausgangsleistung: 0-320 W. Schutzart IP 65. Abmessungen: 245 x 255 x 90 mm.


