BEGA - Bewegungs- und Lichtsensor, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71362
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017899710
Sonepar Artikelnummer
121245053
Hersteller Artikelnummer
71362
Hersteller Typ
71362
Hersteller Artikel Nr.:
71362
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
135 mm
Länge:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.400 kg


