BEGA - Bewegungs- und Lichtsensor, Zhaga

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71328
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 83 mm
Höhe - 83 mm
Tiefe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017845045
Sonepar Artikelnummer
121153185
Hersteller Artikelnummer
71328
Hersteller Typ
71328
Hersteller Artikel Nr.:
71328
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
83 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
57 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.080 kg


