BEGA - Blende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71108
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017266246
Sonepar Artikelnummer
120526084
Hersteller Artikelnummer
71108
Hersteller Typ
71108
Hersteller Artikel Nr.:
71108
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
240 mm
Breite:
422 mm
Höhe/Tiefe:
234 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.750 kg


