BEGA - Blende, entspricht 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300476
Sonepar Artikelnummer
120516679
Hersteller Artikelnummer
70500
Hersteller Typ
70500
Hersteller Artikel Nr.:
70500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
77 mm
Breite:
148 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


