BEGA - Blende, entspricht 502

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70502
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300506
Sonepar Artikelnummer
120516682
Hersteller Artikelnummer
70502
Hersteller Typ
70502
Hersteller Artikel Nr.:
70502
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
109 mm
Breite:
207 mm
Höhe/Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg


