BEGA - Blende, entspricht 712

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70712
Farbe - anthrazit
Breite - 117 mm
Höhe/Tiefe - 117 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017152211
Sonepar Artikelnummer
120516725
Hersteller Artikelnummer
70712
Hersteller Typ
70712
Hersteller Artikel Nr.:
70712
Farbe:
anthrazit
Breite:
117 mm
Höhe/Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
BEGA Blende 70712. Aufsteckbare Blende für die seitliche Abblendung von Streulicht. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.


