BEGA - Blende, entspricht 757

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70757
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - anthrazit
Breite - 134 mm
Höhe/Tiefe - 134 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017116725
Sonepar Artikelnummer
120516768
Hersteller Artikelnummer
70757
Hersteller Typ
70757
Hersteller Artikel Nr.:
70757
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
anthrazit
Breite:
134 mm
Höhe/Tiefe:
134 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


