BEGA - Blende, entspricht 758

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70758
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - anthrazit
Breite - 199 mm
Höhe/Tiefe - 199 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017116732
Sonepar Artikelnummer
120516770
Hersteller Artikelnummer
70758
Hersteller Typ
70758
Hersteller Artikel Nr.:
70758
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
anthrazit
Breite:
199 mm
Höhe/Tiefe:
199 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


