BEGA - Blende Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71072
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017285476
Sonepar Artikelnummer
121023631
Hersteller Artikelnummer
71072
Hersteller Typ
71072
Hersteller Artikel Nr.:
71072
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
171 mm
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


