BEGA - Blende Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71121
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303804
Sonepar Artikelnummer
121023652
Hersteller Artikelnummer
71121
Hersteller Typ
71121
Hersteller Artikel Nr.:
71121
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
137 mm
Breite:
210 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


