BEGA - Blende Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71279
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017768108
Sonepar Artikelnummer
121023767
Hersteller Artikelnummer
71279
Hersteller Typ
71279
Hersteller Artikel Nr.:
71279
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
101 mm
Breite:
121 mm
Höhe/Tiefe:
131 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


