BEGA - Blende Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71281
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017768160
Sonepar Artikelnummer
121023769
Hersteller Artikelnummer
71281
Hersteller Typ
71281
Hersteller Artikel Nr.:
71281
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
121 mm
Breite:
181 mm
Höhe/Tiefe:
191 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


