Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Blende, Grafit

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Blende, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71333

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Farbe - anthrazit

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017856010

Sonepar Artikelnummer

121153192

Hersteller Artikelnummer

71333

Hersteller Typ

71333

Hersteller Artikel Nr.:

71333

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Farbe:

anthrazit

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.250 kg

BEGA Blende 71333, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.