BEGA - Blende, samtgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13360
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Länge - 260 mm
Breite - 260 mm
Höhe/Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017927895
Sonepar Artikelnummer
121244506
Hersteller Artikelnummer
13360
Hersteller Typ
13360
Hersteller Artikel Nr.:
13360
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


