BEGA - Blende, samtgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13364
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Länge - 360 mm
Breite - 360 mm
Höhe/Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017927932
Sonepar Artikelnummer
121244510
Hersteller Artikelnummer
13364
Hersteller Typ
13364
Hersteller Artikel Nr.:
13364
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Länge:
360 mm
Breite:
360 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Durchmesser:
360 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg


