BEGA - Blende, samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13359
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Länge - 260 mm
Breite - 260 mm
Höhe/Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017927888
Sonepar Artikelnummer
121244505
Hersteller Artikelnummer
13359
Hersteller Typ
13359
Hersteller Artikel Nr.:
13359
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Durchmesser:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


