BEGA - Blende, samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13358
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - weiß
Länge - 260 mm
Breite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017927871
Sonepar Artikelnummer
121244504
Hersteller Artikelnummer
13358
Hersteller Typ
13358
Hersteller Artikel Nr.:
13358
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
weiß
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Durchmesser:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


