BEGA - Blende, samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13362
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Länge - 360 mm
Breite - 360 mm
Höhe/Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017927918
Sonepar Artikelnummer
121244508
Hersteller Artikelnummer
13362
Hersteller Typ
13362
Hersteller Artikel Nr.:
13362
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Länge:
360 mm
Breite:
360 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg


