BEGA - Blende Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71121A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303811
Sonepar Artikelnummer
121019094
Hersteller Artikelnummer
71121A
Hersteller Typ
71121A
Hersteller Artikel Nr.:
71121A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
137 mm
Breite:
210 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


