BEGA - Blende Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71278A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017768085
Sonepar Artikelnummer
121019112
Hersteller Artikelnummer
71278A
Hersteller Typ
71278A
Hersteller Artikel Nr.:
71278A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
81 mm
Breite:
101 mm
Höhe/Tiefe:
111 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


