BEGA - Blende Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71286A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017768481
Sonepar Artikelnummer
121019120
Hersteller Artikelnummer
71286A
Hersteller Typ
71286A
Hersteller Artikel Nr.:
71286A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
181 mm
Breite:
181 mm
Höhe/Tiefe:
191 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.450 kg


