Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Blende, silber, entspricht 500A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Blende, silber, entspricht 500A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70500A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Farbe - Silber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017300483

Sonepar Artikelnummer

120516680

Hersteller Artikelnummer

70500A

Hersteller Typ

70500A

Hersteller Artikel Nr.:

70500A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Länge:

77 mm

Breite:

148 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

BEGA Blende 70500A. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.