Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Blende, silber, entspricht 755A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Blende, silber, entspricht 755A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70755A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Farbe - Silber

  • Breite - 85 mm

  • Höhe/Tiefe - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017116787

Sonepar Artikelnummer

120516765

Hersteller Artikelnummer

70755A

Hersteller Typ

70755A

Hersteller Artikel Nr.:

70755A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Farbe:

Silber

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

BEGA Blende 70755A, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.