BEGA - Blende, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70525W
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017255950
Sonepar Artikelnummer
120525974
Hersteller Artikelnummer
70525W
Hersteller Typ
70525W
Hersteller Artikel Nr.:
70525W
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
144 mm
Breite:
267 mm
Höhe/Tiefe:
169 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


