BEGA - Bluetooth-DALI-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71075
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Breite - 38 mm
Höhe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303545
Sonepar Artikelnummer
121023634
Hersteller Artikelnummer
71075
Hersteller Typ
71075
Hersteller Artikel Nr.:
71075
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Breite:
38 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
67 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.100 kg


