BEGA - Bluetooth-DALI-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71151
Betriebsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017343312
Sonepar Artikelnummer
121023679
Hersteller Artikelnummer
71151
Hersteller Typ
71151
Hersteller Artikel Nr.:
71151
Betriebsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.050 kg
BEGA Bluetooth-DALI Gateway 71151 für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. Das Bluetooth-DALI Gateway ermöglicht die Einrichtung und Verwaltung einer DALI-Anlage per Smartphone oder Tablet über die kostenlose App BEGA Tool. Bis zu 64 Leuchten mit DALI-Betriebsgeräten können in eine Anlage integriert und in Gruppe und Szenen verwendet werden. AC-Spannung: 220-240 V ? 50-60 Hz. DALI-Ausgangsspannungsbereich: 16-19 V DC. Maximaler Ausgangsstrom: 250 mA, garantierter Ausgangsstrom: 128 mA, DALI-Ausgangsstrom 150 mA. Leistungsaufnahme: 0,5-7 W (je nach Teilnehmerzahl am Bus). Bluetooth 5.0. Funkfrequenz 2,4 GHz.


