BEGA - Bodenaufbauleuchte für den Innen- & Außenbereich Silber · 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84355AK4
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Silber
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 200000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017318167
Sonepar Artikelnummer
121021382
Hersteller Artikelnummer
84355AK4
Hersteller Typ
84355AK4
Hersteller Artikel Nr.:
84355AK4
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
200000 h
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK07
Max. Systemleistung:
13.8 W
Farbtemperatur:
4000 K
Höhe/Tiefe:
150 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
12 W
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
651 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
210 mm
Länge:
210 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
4.100 kg


