Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Bodeneinbauleuchte, 3000 K, entspricht 7006K3

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Bodeneinbauleuchte, 3000 K, entspricht 7006K3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77006K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017206686

Sonepar Artikelnummer

120516888

Hersteller Artikelnummer

77006K3

Hersteller Typ

77006K3

Hersteller Artikel Nr.:

77006K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000 K

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 V

Dimmung DALI:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

8.2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

467 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

205 mm

Höhe/Tiefe:

205 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

165 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

3.100 kg

BEGA Bodeneinbauleuchte 77006K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (20 kN). Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 10,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 467 lm, Halbstreuwinkel 24°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 205 mm, Einbautiefe 165 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C.