Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Bodeneinbauleuchte, 4000 K, entspricht 7073

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Bodeneinbauleuchte, 4000 K, entspricht 7073

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77073K4

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017208154

Sonepar Artikelnummer

120526156

Hersteller Artikelnummer

77073K4

Hersteller Typ

77073K4

Hersteller Artikel Nr.:

77073K4

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI:

Ja

Justierbar:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

7.3 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

635 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

330 mm

Höhe/Tiefe:

330 mm

Außendurchmesser:

330 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

155 mm

Einbaudurchmesser:

330 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Überrollbar:

Ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

13.800 kg

BEGA Bodeneinbauleuchte 77073K4, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg (49 kN). Orientierungsleuchte. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 626 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 330 mm, Einbautiefe 155 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 30 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C.