Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Bodeneinbauleuchte, 4000 K, Ersatz für 77099

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Bodeneinbauleuchte, 4000 K, Ersatz für 77099

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77125K4

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017209304

Sonepar Artikelnummer

120526199

Hersteller Artikelnummer

77125K4

Hersteller Typ

77125K4

Hersteller Artikel Nr.:

77125K4

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000 K

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 V

Dimmung DALI:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

5.7 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

564 .. 0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

205 mm

Höhe/Tiefe:

205 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

170 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

3.750 kg

BEGA Bodeneinbauleuchte 77125K4 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 7,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 564 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 205 mm, Einbautiefe 170 mm. Einbauöffnung Ø 182 mm.