Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Bodeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Bodeneinbauleuchte für den Innen- & Außenbereich 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84557K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017331050

Sonepar Artikelnummer

121020005

Hersteller Artikelnummer

84557K3

Hersteller Typ

84557K3

Hersteller Artikel Nr.:

84557K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

110000 h

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Systemleistung:

38.4 W

Farbtemperatur:

3000 K

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Justierbar:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

35.7 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4055 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

330 mm

Höhe/Tiefe:

225 mm

Länge:

330 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

225 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

Ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

7.250 kg

BEGA Bodeneinbauleuchte 84557K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 38,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4055 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 110.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Optische Silikonlinse. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm.