BEGA - Bodeneinbauleuchte RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84771R
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017681483
Sonepar Artikelnummer
121020311
Hersteller Artikelnummer
84771R
Hersteller Typ
84771R
Hersteller Artikel Nr.:
84771R
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
180000 h
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Systemleistung:
14 W
Fassung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
11.6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
614 lm
Lichtfarbe:
RGBW
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
205 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Länge:
205 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
3.300 kg


