BEGA - Bodeneinbauleuchte, rutschhemmendes Gl.3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77040RK3
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017256889
Sonepar Artikelnummer
120526124
Hersteller Artikelnummer
77040RK3
Hersteller Typ
77040RK3
Hersteller Artikel Nr.:
77040RK3
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000 K
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V
Dimmung DALI:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
35.7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2103 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
330 mm
Höhe/Tiefe:
330 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
225 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
7.700 kg


