BEGA - Bodenstehleuchte für den Innenbereich Chrom · 2700 K zus. kostl. 1 x BEGA 13565

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67481.2K27
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - E27
Geeignet für Lampenleistung - 12 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017811538
Sonepar Artikelnummer
121021268
Hersteller Artikelnummer
67481.2K27
Hersteller Typ
67481.2K27
Hersteller Artikel Nr.:
67481.2K27
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
12 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Höhe/Tiefe:
1700 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
Nein
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Farbe der Abdeckung:
Edelstahl
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Justierbar:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1120 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
290 mm
Länge:
290 mm
Durchmesser:
290 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051150
Gewicht:
7.000 kg


