Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Bodenstehleuchte, für den Innenbereich, Edelstahl 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Bodenstehleuchte, für den Innenbereich, Edelstahl 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51301.2K3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017842747

Sonepar Artikelnummer

121153154

Hersteller Artikelnummer

51301.2K3

Hersteller Typ

51301.2K3

Hersteller Artikel Nr.:

51301.2K3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Länge:

300 mm

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

1720 mm

Durchmesser:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

10.800 kg

BEGA Bodenstehleuchte 51301.2K3 für den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2275 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Schutzklasse I. Metallteile aus Edelstahl. Glasverschraubungen aus Edelstahl. Mundgeblasenes Opalglas. Mit 2 m Anschlussleitung 3 G 0,75 qmm, schwarz mit Schutzkontaktstecker. Schnurdimmer (Tastdimmer) zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit. Leuchtendurchmesser 300 mm, Höhe 1720 mm.